Eaton Industries France SAS - FUSE 200A 750V 1EK/165 GR DC - 170E5420

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 750 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590322218

Réf. Sonepar

05584032221

Réf. Fournisseur

170E5420

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

750 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

37 W

trous de fixation:

autre

distance centre à centre entre raccords:

166 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

SLOVENIE

FUSE 200A 750V 1EK/165 GR DC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS