Eaton Industries France SAS - FUSE 2200A 1000V 4BKN/95 AR - 170M7090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 2200 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516005293
Réf. Sonepar
05584600529
Réf. Fournisseur
170M7090
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
2200 A
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


