Eaton Industries France SAS - FUSE 2200A 1250V 4SBKN/105 AR - 170M7546

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 2200A 1250V 4SBKN/105 AR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2200 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • finition du voyant indicateur - sans

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 245 W

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704057038454

Réf. Sonepar

05584703845

Réf. Fournisseur

170M7546

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

2200 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

245 W

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 2200A 1250V 4SBKN/105 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS