Eaton Industries France SAS - FUSE 2500A 380V 3SBKN/70 AR - 170M6102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 2500 A
tension assignée CA - 380 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 0 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590289047
Réf. Sonepar
05584028910
Réf. Fournisseur
170M6102
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
2500 A
tension assignée CA:
380 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
0 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W
trous de fixation:
M10
distance centre à centre entre raccords:
128 mm
système de fusible selon IEC 60269:
IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


