Eaton Industries France SAS - FUSE 250A 1250V 1FU/115 AR CU - 170M4690

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 1250 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590313629

Réf. Sonepar

05584027689

Réf. Fournisseur

170M4690

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

1250 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

60 W

trous de fixation:

M12

distance centre à centre entre raccords:

114 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 250A 1250V 1FU/115 AR CU

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS