Eaton Industries France SAS - FUSE 25A 6000V 1BKN/300 AR - 170E5200

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée CA - 6000 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 50 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5996516006795

Réf. Sonepar

05584600679

Réf. Fournisseur

170E5200

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée CA:

6000 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

15 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

295 mm

système de fusible selon IEC 60269:

IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A

pays de fabrication:

SLOVENIE

cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, AC 6 kV, size 1, 65 x 70 x 300 mm, aR, IEC, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS