Eaton Industries France SAS - FUSE 2700A 690V 4BKN/65 AR UR - 170M7268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2700 A
tension assignée CA - 690 V
type de courant - AC
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590280280
Réf. Sonepar
05584028028
Réf. Fournisseur
170M7268
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2700 A
tension assignée CA:
690 V
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
trous de fixation:
autre
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


