Eaton Industries France SAS - FUSE 315A 1000V 1BKN/75 AR - 170M4954

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 125 kA

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590455077

Réf. Sonepar

05584027690

Réf. Fournisseur

170M4954

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

315 A

tension assignée CA:

1000 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

125 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

60 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

74.6 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 315A 1000V 1BKN/75 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS