Eaton Industries France SAS - FUSE 315A 1200V 2SKN/140 AR DC - 170F8233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 1200 V
puissance de coupure - 100 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590245081
Réf. Sonepar
05584024508
Réf. Fournisseur
170F8233
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
1200 V
puissance de coupure:
100 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
104 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
142 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


