Eaton Industries France SAS - FUSE 315A 1500V 3L PV - PV-315A-3L-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 3L
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 1500 V
puissance de coupure - 100 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516001165
Réf. Sonepar
05584600116
Réf. Fournisseur
PV-315A-3L-15
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
3L
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
1500 V
puissance de coupure:
100 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
code de couleur:
blanc
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
52 W
distance centre à centre entre raccords:
0 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


