Eaton Industries France SAS - FUSE 32A 1000V DIN 0 AR - 170L3831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée CA - 1000 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 0 kA
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590439367
Réf. Sonepar
05584033948
Réf. Fournisseur
170L3831
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée CA:
1000 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
0 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
7 W
distance centre à centre entre raccords:
0 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


