Eaton Industries France SAS - FUSE 3500A 660V 4PKN/60 AR - 170M7257

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3500 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590463959

Réf. Sonepar

05584046395

Réf. Fournisseur

170M7257

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

3500 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 3500A 660V 4PKN/60 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS