Eaton Industries France SAS - FUSE 350A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND - PV-350ANH3

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590506106

Réf. Sonepar

05584050610

Réf. Fournisseur

PV-350ANH3

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée CA:

0 V

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1000 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

45 W

pouvoir de coupure DC:

50 kA

pays de fabrication:

INDE

cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, à double indicateur de fusion

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS