Eaton Industries France SAS - FUSE 350A 1000V IEC aR 230FU/90 - 170M1830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 1000 V
puissance de coupure - 50 kA
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590441926
Réf. Sonepar
05584027659
Réf. Fournisseur
170M1830
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
350 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
1000 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
75 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
92.3 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


