Eaton Industries France SAS - FUSE 350A 690V 1*BN/50 AR UC - 170M3418

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590447645

Réf. Sonepar

05584022936

Réf. Fournisseur

170M3418

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée CA:

690 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

55 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

50 mm

système de fusible selon IEC 60269:

IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A

pays de fabrication:

HONGRIE

cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS