Eaton Industries France SAS - FUSE 350A 690V 1BN/50 AR UC - 170M4411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 200 kA
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590452601
Réf. Sonepar
05584027669
Réf. Fournisseur
170M4411
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
350 A
tension assignée CA:
690 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
60 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
51 mm
système de fusible selon IEC 60269:
IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


