Eaton Industries France SAS - FUSE 355A 1000V 2XL PV BOLT-IN VER CUSTO - PV-355A-2XL-3B

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 355A 1000V 2XL PV BOLT-IN VER CUSTO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 2XL

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 355 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1000 V

  • puissance de coupure - 33 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590409803

Réf. Sonepar

05584040981

Réf. Fournisseur

PV-355A-2XL-3B

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

2XL

calibre/courant nominal assigné (In):

355 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1000 V

puissance de coupure:

33 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

code de couleur:

blanc

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

169 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 355A 1000V 2XL PV BOLT-IN VER CUSTO

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS