Eaton Industries France SAS - FUSE 3700A 1250V 24SBKE/105 AR - 170M7629

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 3700A 1250V 24SBKE/105 AR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) - 3.7 kA

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5996516021705

Réf. Sonepar

05584602170

Réf. Fournisseur

170M7629

Marque

Eaton Industries France SAS

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

3.7 kA

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 3700A 1250V 24SBKE/105 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS