Eaton Industries France SAS - FUSE 3700A 1250V 24SBKW/105 AR - 170M7628
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) - 3.7 kA
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516021699
Réf. Sonepar
05584602169
Réf. Fournisseur
170M7628
Marque
Eaton Industries France SAS
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
3.7 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
FUSE 3700A 1250V 24SBKW/105 AR
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


