Eaton Industries France SAS - FUSE 4000A 1000V 24BKN/85 AR - 170M7569

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4000 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • puissance de coupure - 166 kA

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590316958

Réf. Sonepar

05584031695

Réf. Fournisseur

170M7569

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

4000 A

tension assignée CA:

1000 V

puissance de coupure:

166 kA

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 4000A 1000V 24BKN/85 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS