Eaton Industries France SAS - FUSE 4000A 660V 24BKN/60 AR - 170M7162

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4000 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • finition du voyant indicateur - sans

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 490 W

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590301169

Réf. Sonepar

05584030116

Réf. Fournisseur

170M7162

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

4000 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

490 W

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 4000A 660V 24BKN/60 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS