Eaton Industries France SAS - FUSE 400A 690V 00TN/80 AR UR - 170M2671

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590442497

Réf. Sonepar

05584007447

Réf. Fournisseur

170M2671

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

00

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée CA:

690 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

70 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

78 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

INDE

Cartouche fusible, grande vitesse, 400 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, système d'indicateur de fusion simple, pattes d'extraction conductrices

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS