Eaton Industries France SAS - FUSE 40A 4000V DC 1*SKN/394 - 170E3917

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 4000 V

  • puissance de coupure - 60 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5996516001363

Réf. Sonepar

05584600136

Réf. Fournisseur

170E3917

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

4000 V

puissance de coupure:

60 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

45 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

395 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

SLOVENIE

cartouche fusible, grande vitesse, 40 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS