Eaton Industries France SAS - FUSE 420A 1200V 2SKN/140 AR DC - 170F8235

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 420 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1200 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590245104

Réf. Sonepar

05584024510

Réf. Fournisseur

170F8235

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

420 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1200 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

122 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

142 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

SLOVENIE

cartouche fusible, grande vitesse, 420 A, DC 1200 V, size 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS