Eaton Industries France SAS - FUSE 4500A 400V 4BKN/65 AR - 170M7997

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 4.5 kA

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590464673

Réf. Sonepar

05584046467

Réf. Fournisseur

170M7997

Marque

Eaton Industries France SAS

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

4.5 kA

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 4500A 400V 4BKN/65 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS