Eaton Industries France SAS - FUSE 450A 1000V 230FU/90 AR CU - 170M1832

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 450A 1000V 230FU/90 AR CU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A

  • finition du voyant indicateur - sans

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 85 W

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590441940

Réf. Sonepar

05584044194

Réf. Fournisseur

170M1832

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

450 A

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

85 W

pays de fabrication:

INDE

FUSE 450A 1000V 230FU/90 AR CU

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS