Eaton Industries France SAS - FUSE 450A 1400V 2S/170 AR - 170E8211

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A

  • tension assignée CA - 1400 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 0 kA

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590438759

Réf. Sonepar

05584033941

Réf. Fournisseur

170E8211

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

450 A

tension assignée CA:

1400 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

0 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

95 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

167 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

SLOVENIE

cartouche fusible, grande vitesse, 450 A, AC 1400 V, special DIN 2, aR, DIN, indicateur visuel

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS