Eaton Industries France SAS - FUSE 450A 2500V 3BKN/180 - 170L7103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
tension assignée CA - 2500 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 0 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516000175
Réf. Sonepar
05584600017
Réf. Fournisseur
170L7103
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
450 A
tension assignée CA:
2500 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
0 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
Dissipation thermique sous courant nominal:
165 W
trous de fixation:
M12
distance centre à centre entre raccords:
87.6 mm
système de fusible selon IEC 60269:
IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


