Eaton Industries France SAS - FUSE 5000A 660V 24SBKE/60 AR - 170M7154-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 5 kA
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516021330
Réf. Sonepar
05584602133
Réf. Fournisseur
170M7154-E
Marque
Eaton Industries France SAS
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
5 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
FUSE 5000A 660V 24SBKE/60 AR
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


