Eaton Industries France SAS - FUSE 50A 750V DC 000FU/70 AR CU - 170M1753

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 50A 750V DC 000FU/70 AR CU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • finition du voyant indicateur - sans

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 16 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590441490

Réf. Sonepar

05584044149

Réf. Fournisseur

170M1753

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

16 W

FUSE 50A 750V DC 000FU/70 AR CU

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS