🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - FUSE 5500A 660V 24SBKW/60 AR - 170M7277

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 5500A 660V 24SBKW/60 AR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 5.5 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590319287

Réf. Sonepar

05584031928

Réf. Fournisseur

170M7277

Marque

Eaton Industries France SAS

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

5.5 kA

FUSE 5500A 660V 24SBKW/60 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS