Eaton Industries France SAS - FUSE 550A 690V 1FU/90 AR UC - 170M4615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur - sans
Dissipation thermique sous courant nominal - 75 W
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590453707
Réf. Sonepar
05584045370
Réf. Fournisseur
170M4615
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
550 A
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
75 W
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


