Eaton Industries France SAS - FUSE 550A 690V 3SFKE/111 AR - 170M7304
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.55 kA
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516006092
Réf. Sonepar
05584600609
Réf. Fournisseur
170M7304
Marque
Eaton Industries France SAS
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.55 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
FUSE 550A 690V 3SFKE/111 AR
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


