Eaton Industries France SAS - FUSE 750A 750V 3EK/170 GR DC - 170M7286

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 750A 750V 3EK/170 GR DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • type de tension - DC

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590464017

Réf. Sonepar

05584046402

Réf. Fournisseur

170M7286

Marque

Eaton Industries France SAS

tension assignée (Ue):

750 V

type de tension:

DC

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 750A 750V 3EK/170 GR DC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS