Eaton Industries France SAS - FUSE 750A 750VDC A3/A130 PC GR - 170M2015

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 750 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 750 V

  • puissance de coupure - 110 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590442121

Réf. Sonepar

05584030360

Réf. Fournisseur

170M2015

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

750 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

750 V

puissance de coupure:

110 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

167 W

trous de fixation:

autre

distance centre à centre entre raccords:

129 mm

système de fusible selon IEC 60269:

IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A

pays de fabrication:

CHINE

cartouche fusible, grande vitesse, 750 A, DC 750 V, size 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS