Eaton Industries France SAS - FUSE 80A 750VDC 1C/A124 PC GR - 170M2002

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 750 V

  • puissance de coupure - 85 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590303514

Réf. Sonepar

05584030351

Réf. Fournisseur

170M2002

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

750 V

puissance de coupure:

85 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

37 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

128 mm

système de fusible selon IEC 60269:

IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A

pays de fabrication:

CHINE

cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, DC 750 V, compact size 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS