Eaton Industries France SAS - FUSE-BASE D01 1POL DIN HUT 16A - FRN01C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - fixation à clips
Conditionnement
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590499026
Réf. Sonepar
05584017077
Réf. Fournisseur
FRN01C
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
fixation à clips
matériau:
porcelaine
finition avec couvercle:
Oui
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


