Eaton Industries France SAS - FUSE-BASE-D02 1POL DIN HUT 63A - FRN02C

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - fixation à clips

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590499071

Réf. Sonepar

05584017078

Réf. Fournisseur

FRN02C

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

fixation à clips

matériau:

porcelaine

finition avec couvercle:

Oui

pays de fabrication:

SLOVENIE

Socle pour fusibles, Basse tension, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, montage sur barre DIN

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS