Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class H, 250V 30A, 2 Pole - HM25030-2SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles protégés - 2
tension assignée (Ue) - 250 V
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712512725
Réf. Sonepar
05584009469
Réf. Fournisseur
HM25030-2SR
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés:
2
tension assignée (Ue):
250 V
pays de fabrication:
MEXIQUE
Fuse Block, Class H, 250V 30A, 2 Pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


