Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class H, 250V 30A, 3 Pole - HM25030-3CR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles protégés - 3

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712511179

Réf. Sonepar

05584009470

Réf. Fournisseur

HM25030-3CR

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés:

3

tension assignée (Ue):

250 V

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fuse Block, Class H, 250V 30A, 3 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS