Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 250V 30A, 2 Pole - RM25030-2QR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée (Ue) - 250 V
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712511315
Réf. Sonepar
05584009891
Réf. Fournisseur
RM25030-2QR
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée (Ue):
250 V
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


