Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 250V 30A, 3 Pole - RM25030-3PR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712511261

Réf. Sonepar

05584009895

Réf. Fournisseur

RM25030-3PR

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

tension assignée (Ue):

250 V

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fuse Block, Class R, 250V 30A, 3 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS