Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 600V 30A, 1 Pole - RM60030-1SR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles protégés - 1

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712511483

Réf. Sonepar

05584009985

Réf. Fournisseur

RM60030-1SR

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés:

1

tension assignée (Ue):

600 V

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fuse Block, Class R, 600V 30A, 1 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS