Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 600V 30A, 3 Pole - RM60030-3SR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • finition du cavalier - Oui

  • mécanisme de pivotement - Non

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712511506

Réf. Sonepar

05584009991

Réf. Fournisseur

RM60030-3SR

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

finition du cavalier:

Oui

mécanisme de pivotement:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fuse Block, Class R, 600V 30A, 3 Pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS