Eaton Industries France SAS - Fuse Block, Class R, 600V 60A, 2 Pole - RM60060-2CR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
tension assignée (Ue) - 600 V
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712511612
Réf. Sonepar
05584009993
Réf. Fournisseur
RM60060-2CR
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
tension assignée (Ue):
600 V
pays de fabrication:
MEXIQUE
Fuse Block, Class R, 600V 60A, 2 Pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


