Eaton Industries France SAS - FUSE MIDGET 600VAC 1A - KLM-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712695077
Réf. Sonepar
05584024758
Réf. Fournisseur
KLM-1
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
pays de fabrication:
MEXIQUE
FUSE MIDGET 600VAC 1A
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


