🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Ind Sensor,DC,cyl M12,metal,M12 connect. - 197692

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081947997

Réf. Sonepar

05584194799

Réf. Fournisseur

197692

Marque

Eaton Industries France SAS

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

68.7 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

10...48 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

6...48 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

1

Capteurs inductifs,DC,cyl M12,metal,M12 connect.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS