Eaton Industries France SAS - Inter. 3P, monté sur coffret CI-K, serrure cylindre, poignée bleu - 172855

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Inter. 3P, monté sur coffret CI-K, serrure cylindre, poignée bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081694365

Réf. Sonepar

05584169436

Réf. Fournisseur

172855

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

125 A

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

66 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

125 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

30 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

200 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

280 mm

largeur en nombre de modules:

6

Interrupteur-sectionneur, 3 pôles + N, 125 A, avec poignée rotative bleue, Serrure-cylindre, Montage en saillie, dans coffret CI-K5

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS