Eaton Industries France SAS - Inter de position, 1 F + 1 O, poussoir, 1mm/3mm, Cold Climate -40°C - 176887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081713295
Réf. Sonepar
05584171329
Réf. Fournisseur
176887
Marque
Eaton Industries France SAS
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
hauteur du capteur:
61 mm
largeur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
33.5 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.8 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.3 A
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet droit
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-40...70 °C
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs de position et les interrupteurs de sécurité RS Titan sans contact Moeller series d'Eaton sont uniques dans leur catégorie grâce à leur conception robuste et à la sécurité qu'ils fournissent. Les nombreuses têtes de commande codées protègent tout usage frauduleux. En conformité avec différentes normes de sécurité internationales, les appareils s'intègrent parfaitement aux processus de développement de machines selon les exigences les plus élevées.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


