Eaton Industries France SAS - Inter de position, 2S, poussoir, Cold Climate -40°C - 176897

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Inter de position, 2S, poussoir, Cold Climate -40°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081713394

Réf. Sonepar

05584171339

Réf. Fournisseur

176897

Marque

Eaton Industries France SAS

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

hauteur du capteur:

61 mm

largeur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

33.5 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.8 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.3 A

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-40...70 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Interrupteur de position, 2S, poussoir, Cold Climate -40°C

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs de position et les interrupteurs de sécurité RS Titan sans contact Moeller series d'Eaton sont uniques dans leur catégorie grâce à leur conception robuste et à la sécurité qu'ils fournissent. Les nombreuses têtes de commande codées protègent tout usage frauduleux. En conformité avec différentes normes de sécurité internationales, les appareils s'intègrent parfaitement aux processus de développement de machines selon les exigences les plus élevées.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.